Poubelle MDM PSPB108, Capacité : 108 l | Couleur : Jaune | Matière : Polypropylène
Bac avec couvercle verrouillable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MDM :PSPB108
Rubix :3537-6240611
EAN :8056446670286

Documents
Détails articles : BAC AVEC COUVERCLE VERROUILLABLE 108L JAUNE 650X500X570 BACSPB108
Bac fabriqué par injection avec ouverture vers le haut.
Grâce au joint d'étanchéité qui équipe le couvercle, le BACSPB108 est spécialement conçu pour garantir les contenus (sable, sel, absorbants) de la corrosion et de l'humidité.
Robuste grâce au fond et au couvercle renforcés, ce coffre de rangement est facilement manipulable par ses deux poignées ergonomiques présentes sur chacun des ses côtés.
Il peut être stocké aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Grâce au joint d'étanchéité qui équipe le couvercle, le BACSPB108 est spécialement conçu pour garantir les contenus (sable, sel, absorbants) de la corrosion et de l'humidité.
Robuste grâce au fond et au couvercle renforcés, ce coffre de rangement est facilement manipulable par ses deux poignées ergonomiques présentes sur chacun des ses côtés.
Il peut être stocké aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 108 l |
|---|---|
| Couleur | jaune |
| Matière | polypropylène |
| Hauteur | 570 mm |
| Largeur | 500 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,06 € HT
/ unité
175,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours