Poubelle Rossignol 57370, Capacité : 110 l | Couleur : Blanc | Matière : Acier
Support de sac à pédale mobile
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rossignol :57370
Rubix :1982-6036199
EAN :3019920573706
Documents
Détails articles : SUPPORT DE SAC COLLECROULE 110L A PEDALE BLANC
En acier poudré époxy ou inox. Support de sac avec roues et poignées de préhension. Capacité : 110 l. Coloris blanc.
Points forts
Facilité d’utilisation (mains libres) et hygiénique. Résistant à la corrosion, déplacement aisés, grande contenance.
Applications
Pour cuisines, milieu médical, industrie.
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 110 l |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,96 € HT
/ unité
233,95 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
