Autre commande pneumatique SMC 52-IP8101-034-H-M
Positionneur intelligent
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :52-IP8101-034-H-M
Rubix :0338-2395603
Fabricant :00279241
EAN :3618035613224
Détails articles : POSITIONNEUR 52-IP8101-034-H-M
Suite aux demandes de l'industrie pour plus de précision dans le contrôle des actionneurs linéaires et rotatifs, les équipes de recherche et développement de SMC Pneumatics, les experts mondiaux de l'automatisation, ont une fois de plus fourni la solution parfaite - le positionneur électropneumatique de la série IP8000/8100. Conçu pour être utilisé dans des atmosphères non explosives, avec des actionneurs à simple ou double effet, ce positionneur pneumatique contrôlé électroniquement est également disponible avec une option de sortie de courant pour permettre la détection à distance de la position de l'actionneur. Avec une visibilité améliorée grâce à des jauges 43% plus grandes et une protection IP65, cette série de positionneurs électro-pneumatiques utilise les mêmes dimensions de montage que la gamme conventionnelle IP6000 de SMC, ce qui en fait une option totalement interchangeable.Disponibles en modèles à levier (IP8000) ou rotatifs (IP8100), ces positionneurs nécessitent un courant d'entrée compris entre 4 et 20Ma DC et une pression d'air de 0,14 à 0,7 MPa.
Points forts
Entrée double fil - compatible avec les installations conventionnelles.Fonction d'étalonnage intégrée. Fonction de paramétrage intégrée. Fonctions de sortie. Mode de transmission HART. Conformité ATEX. Etat de contrôle affichable. Montages interchangeables.
Informations techniques
Attributs
| Type | positionneur intelligent |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 521,89 € HT
/ unité
4 226,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours