Autre commande pneumatique Festo DZH-16-80-PPV-A

Cylindre plat DZH

Voir les informations techniques

Références

Festo :DZH-16-80-PPV-A
Rubix :0326-2580356
Fabricant :151148
EAN :4052568116927
VERIN PLAT DZH-16-80-PPV-A

Résumé technique

Typecylindre plat dzh, métrique

Détails articles : VERIN PLAT DZH-16-80-PPV-A


Vérin plat DZH-16-80-PPV-A anti-rotation, pour la détection sans contact, avec amortissement de fin de course réglable des deux côtés. Différentes possibilités de fixation avec et sans éléments de fixation additionnels. Course=80 mm, Diamètre de piston=(* 16 mm, * Diamètre équivalent), Angle de torsion max. de la tige de piston +/-=3,1 deg, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typecylindre plat dzh, métrique
313,79 € HT
/ unité
376,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours