Références
Festo :DPZ-16-P-A-S2
Rubix :0326-2561916
Fabricant :343429
Détails articles : PALIER DPZ- 16- P-A-S2
Vérin à double piston DPZ-10-10-P-A-S2 à deux tiges parallèles, pour détection sans contact, avec bagues élastiques d'amortissement aux fins de course. Course=10 mm, Zone/longueur de fin de course ajustable=10 mm, Diamètre de piston=10 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Points forts
- Les deux pistons fournissent deux fois plus de force dans la moitié de l'espace
- Guidage à roulement à billes simple ou à recirculation
- Réglage précis de la course en position finale
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre double |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,78 € HT
/ unité
14,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours