Pantalon de pluie Portwest S441NARXXL, Taille : 2XL | Couleur : Marine | Matière principale : Polyester
Portwest S441 - Pantalon de Pluie Classic
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Portwest :S441NARXXL
Rubix :J432-6142728
EAN :5036108003112

Documents
Détails articles : PANT. PLUIE.NAVY-S441 T.2XL
Le pantalon de pluie Classic S441 de Portwest offre une excellente protection contre les intempéries. Conçu en tissu léger et imperméable, il assure confort et praticité tout en offrant une excellente résistance à l'eau. Grâce à sa coupe ample et à ses bas de jambes ajustables par pressions, il s’adapte parfaitement à diverses conditions de travail et garantit un port sécurisé sur d’autres vêtements.
Caractéristiques :
Ce pantalon de pluie est conçu avec un tissu extérieur 100 % polyester enduit PVC, assurant une imperméabilité fiable et durable. Son textile Texpel™ Splash Eco (sans PFAS) repousse efficacement l'eau et ses coutures étanches empêchent également l'eau de pénétrer. Ce pantalon de pluie est également très confortable grâce à sa coupe ample et sa ceinture élastiquée. Les ourlets réglables garantissent un ajustement et un maintien optimal autour des bottes de travail. Les ouvertures latérales, quant à elles, facilitent l’accès aux vêtements portés en dessous. Enfin, sa légèreté et sa compressibilité permettent un rangement facile, en faisant un choix idéal pour les travailleurs confrontés à des conditions météorologiques imprévisibles.
Spécifications :
- Tissu extérieur : 100 % polyester enduit PVC 210 g
- Finition textile Texpel™ Splash Eco résistante à l’eau et sans PFAS
- Protection UV : UPF 40+, bloque 98 % des rayons UV
- Imperméabilité avec coutures étanchées
- Ceinture élastiquée
- Ouvertures d’accès latérales
- Ourlets réglables par pressions.
Normes :
Ce pantalon de pluie Classic S441 est conforme à la norme EN 343 Classe 3:1 X (WP 5 000 mm). Cette norme garantit une protection efficace contre la pluie et l’humidité, tout en assurant une respirabilité adéquate pour le confort de l’utilisateur.
Informations sur la marque :
Portwest, acteur international dans le domaine des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle, conçoit depuis 1904 des solutions innovantes pour garantir sécurité et confort aux professionnels. Forte de plus de 5 100 collaborateurs, l'entreprise maîtrise l'ensemble du processus de fabrication grâce à ses sites de production modernes situés en Europe et en Asie. Son expertise reconnue couvre les vêtements haute visibilité, les équipements résistants aux flammes, ainsi que la protection des mains et des pieds.
Caractéristiques :
Ce pantalon de pluie est conçu avec un tissu extérieur 100 % polyester enduit PVC, assurant une imperméabilité fiable et durable. Son textile Texpel™ Splash Eco (sans PFAS) repousse efficacement l'eau et ses coutures étanches empêchent également l'eau de pénétrer. Ce pantalon de pluie est également très confortable grâce à sa coupe ample et sa ceinture élastiquée. Les ourlets réglables garantissent un ajustement et un maintien optimal autour des bottes de travail. Les ouvertures latérales, quant à elles, facilitent l’accès aux vêtements portés en dessous. Enfin, sa légèreté et sa compressibilité permettent un rangement facile, en faisant un choix idéal pour les travailleurs confrontés à des conditions météorologiques imprévisibles.
Spécifications :
- Tissu extérieur : 100 % polyester enduit PVC 210 g
- Finition textile Texpel™ Splash Eco résistante à l’eau et sans PFAS
- Protection UV : UPF 40+, bloque 98 % des rayons UV
- Imperméabilité avec coutures étanchées
- Ceinture élastiquée
- Ouvertures d’accès latérales
- Ourlets réglables par pressions.
Normes :
Ce pantalon de pluie Classic S441 est conforme à la norme EN 343 Classe 3:1 X (WP 5 000 mm). Cette norme garantit une protection efficace contre la pluie et l’humidité, tout en assurant une respirabilité adéquate pour le confort de l’utilisateur.
Informations sur la marque :
Portwest, acteur international dans le domaine des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle, conçoit depuis 1904 des solutions innovantes pour garantir sécurité et confort aux professionnels. Forte de plus de 5 100 collaborateurs, l'entreprise maîtrise l'ensemble du processus de fabrication grâce à ses sites de production modernes situés en Europe et en Asie. Son expertise reconnue couvre les vêtements haute visibilité, les équipements résistants aux flammes, ainsi que la protection des mains et des pieds.
Points forts
- Protection fiable contre la pluie grâce à un tissu imperméable et des coutures étanchées ;
- Tissu léger et compact, permettant un rangement pratique ;
- Confort accru avec une ceinture élastiquée et une coupe ample ;
- Ourlets ajustables pour un maintien sécurisé sur les bottes ;
- Facilité d’accès aux vêtements en dessous grâce aux ouvertures latérales ;
- Protection UV efficace, bloquant jusqu’à 98 % des rayons nocifs.
- Tissu léger et compact, permettant un rangement pratique ;
- Confort accru avec une ceinture élastiquée et une coupe ample ;
- Ourlets ajustables pour un maintien sécurisé sur les bottes ;
- Facilité d’accès aux vêtements en dessous grâce aux ouvertures latérales ;
- Protection UV efficace, bloquant jusqu’à 98 % des rayons nocifs.
Applications
Le pantalon de pluie Classic S441 est idéal pour les professionnels travaillant en extérieur sous des conditions météorologiques difficiles. Il convient aux secteurs de la construction, de la logistique, du transport et de l’agriculture. Il est particulièrement adapté aux environnements où une protection contre l’humidité est nécessaire, tout en permettant une grande liberté de mouvement.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 100% polyester enduit pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,87 € HT
/ unité
20,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours