Pantalon de pluie GISS 008542 20, Taille : L | Couleur : Marine | Matière principale : Polyuréthane
Pantalon de pluie PU à bretelles G-RAIN 3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :008542 20
Rubix :C600-6093115
Fabricant :008542 20
EAN :3660338100536



Documents
Détails articles : PANTALON PU G-RAIN 3 MARINE TL ENDUIT PU A BRETELLES
Le pantalon de pluie G-RAIN 3 de la marque GISS est conçu pour protéger contre les intempéries. Imperméable, souple et confortable, il est idéal pour les professionnels travaillant en extérieur. Grâce à ses bretelles ajustables et ses coutures étanches, il offre un maintien optimal et crée une barrière fiable contre la pluie.
Caractéristiques :
Ce pantalon de pluie se distingue par sa matière en polyester enduit de polyuréthane, garantissant imperméabilité et résistance. Il est équipé de bretelles réglables pour un ajustement parfait, d’une taille élastique avec cordon de serrage pour plus de confort et de bas de jambes à pressions pour un enfilage facile. Les coutures soudées renforcent sa durabilité et sa capacité à empêcher toute infiltration d’eau, même en conditions difficiles.
Spécifications :
• Matière : polyester enduit polyuréthane (PU), 300 g/m²
• Bretelles ajustables : 75 % polyester, 25 % élastique
• Serrage taille élastique avec cordon de serrage
• Bas de jambes réglables par pressions
• Coutures soudées étanches
Normes :
• Certification EPI de catégorie I conforme au Règlement (UE) 2016/425 pour les risques mineurs.
• EN 343 + A1 : Vêtement de protection contre la pluie, testé pour sa résistance à la pénétration de l’eau (1/3) et sa résistance évaporative (1/3).
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe RUBIX, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS a su développer une gamme complète de produits de sécurité. GISS souhaite offrir des solutions de sécurité fiables à des prix compétitifs, sans compromettre la protection et le bien-être des travailleurs. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et le confort. En s'associant avec les meilleurs fabricants à l'échelle mondiale, GISS garantit une accessibilité et une disponibilité exceptionnelles de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises à travers l'Europe.
Caractéristiques :
Ce pantalon de pluie se distingue par sa matière en polyester enduit de polyuréthane, garantissant imperméabilité et résistance. Il est équipé de bretelles réglables pour un ajustement parfait, d’une taille élastique avec cordon de serrage pour plus de confort et de bas de jambes à pressions pour un enfilage facile. Les coutures soudées renforcent sa durabilité et sa capacité à empêcher toute infiltration d’eau, même en conditions difficiles.
Spécifications :
• Matière : polyester enduit polyuréthane (PU), 300 g/m²
• Bretelles ajustables : 75 % polyester, 25 % élastique
• Serrage taille élastique avec cordon de serrage
• Bas de jambes réglables par pressions
• Coutures soudées étanches
Normes :
• Certification EPI de catégorie I conforme au Règlement (UE) 2016/425 pour les risques mineurs.
• EN 343 + A1 : Vêtement de protection contre la pluie, testé pour sa résistance à la pénétration de l’eau (1/3) et sa résistance évaporative (1/3).
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe RUBIX, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS a su développer une gamme complète de produits de sécurité. GISS souhaite offrir des solutions de sécurité fiables à des prix compétitifs, sans compromettre la protection et le bien-être des travailleurs. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et le confort. En s'associant avec les meilleurs fabricants à l'échelle mondiale, GISS garantit une accessibilité et une disponibilité exceptionnelles de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises à travers l'Europe.
Points forts
• Imperméabilité optimale grâce au polyester enduit PU
• Coutures étanches pour une protection renforcée
• Souplesse et confort pour un usage prolongé
• Bretelles ajustables pour un maintien parfait
• Taille élastique avec cordon de serrage pour plus de praticité
• Bas de jambes réglables par pressions pour un ajustement personnalisé
• Coutures étanches pour une protection renforcée
• Souplesse et confort pour un usage prolongé
• Bretelles ajustables pour un maintien parfait
• Taille élastique avec cordon de serrage pour plus de praticité
• Bas de jambes réglables par pressions pour un ajustement personnalisé
Applications
Ce pantalon est idéal pour les travaux en extérieur sous la pluie, tels que les chantiers du BTP, les activités agricoles ou la maintenance en milieux humides.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | polyuréthane |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 25,82 €
19,90 € HT
/ unité
23,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h