Pantalon de pluie DMD PBC2REL44L, Taille : L | Couleur : Vert | Matière principale : Polyester
Pantalon de pluie PVC/PU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DMD :PBC2REL44L
Rubix :1544-6159047
EAN :3660668375635

Documents
Détails articles : PANTALON PLUIE PVC/PU T.L VERT
Pantalon de pluie à taille élastique, 2 passe-mains.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | vert |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | tricot polyester : 16% pes 72% pvc 12% pu - 320 g/m2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,95 € HT
/ unité
57,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
