Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0636-CWF-36, EU Pointure : 36 | Couleur : Blanc | Tige : Basse
PORTWEST B0636 BOB S2 ESD SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B0636-CWF-36
Rubix :C456-6121176
Fabricant :CA-B0636-CWF 36
EAN :8057741715092

Documents
Détails articles : CHAUSSURE BOB S3 ESD SRC P36 BASSE BLANC-LIGNE RECORD B0636
Les chaussures de sécurité Bob, de Base Protection, sont conçues pour les professionnels qui recherchent confort, sécurité et durabilité dans leur environnement de travail. Dotées de technologies innovantes, ces chaussures mixtes offrent une excellente protection contre les risques tout en garantissant un confort prolongé grâce à leurs caractéristiques ergonomiques.
Caractéristiques:
Les chaussures Bob sont des chaussures de sécurité slip-on mixtes, intégrant des fonctionnalités avancées et des matériaux de pointe. Leur tige en microfibre imperméable garantit une excellente résistance à l’eau tout en offrant une grande durabilité. La doublure SmellStop, dotée d’un traitement antibactérien permanent, prévient les odeurs et les infections en créant un environnement sec et sain à l’intérieur de la chaussure. La semelle anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin® procure une élasticité accrue, réduisant la pression sur le pied et offrant un effet amortisseur exceptionnel pour une marche confortable toute la journée. Son matelassage en LYCRA réduit quant à lui la pression dans la zone supérieure du talon et améliore le confort global du pied.Enfin, l’embout non métallique SlimCap allie légèreté et protection maximale contre les impacts.
Spécifications:
- Tige: Microfibre imperméable
- Catégorie de sécurité : S3 ESD SRC
- Gamme de pointures: 36-47
- Couleur : blanc
- Chaussures mixtes
- Fermeture des chaussures : slip-on
- Antistatique
- Sans métal
- Vegan
- Résistantes aux hydrocarbures
Normes:
Ces chaussures Bob sont conformes à la norme EN ISO 20345 S3 ESD SRC, qui définit les exigences en matière de sécurité pour les chaussures professionnelles. Elles garantissent une protection contre les chocs et l’écrasement grâce à leur embout de 200 J, ainsi qu’une résistance à la perforation jusqu’à 1100 N. La norme assure une dissipation contrôlée des charges électrostatiques (ESD) et une résistance accrue aux glissements sur des surfaces en acier et en céramique. Elles répondent aussi à la norme DGUV 112-191 garantissant que les chaussures peuvent être utilisées avec des orthèses et des semelles orthopédiques.
Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise italienne de renom spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité innovantes. Fondée à Barletta, elle a su imposer son savoir-faire grâce à l’intégration de technologies brevetées qui répondent aux besoins spécifiques des professionnels. Forte de plusieurs décennies d’expérience, l’entreprise place l’innovation et le bien-être des travailleurs au cœur de ses priorités. Avec une présence internationale et des produits conformes aux normes les plus rigoureuses, Base Protection est un leader incontournable dans son secteur.
Caractéristiques:
Les chaussures Bob sont des chaussures de sécurité slip-on mixtes, intégrant des fonctionnalités avancées et des matériaux de pointe. Leur tige en microfibre imperméable garantit une excellente résistance à l’eau tout en offrant une grande durabilité. La doublure SmellStop, dotée d’un traitement antibactérien permanent, prévient les odeurs et les infections en créant un environnement sec et sain à l’intérieur de la chaussure. La semelle anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin® procure une élasticité accrue, réduisant la pression sur le pied et offrant un effet amortisseur exceptionnel pour une marche confortable toute la journée. Son matelassage en LYCRA réduit quant à lui la pression dans la zone supérieure du talon et améliore le confort global du pied.Enfin, l’embout non métallique SlimCap allie légèreté et protection maximale contre les impacts.
Spécifications:
- Tige: Microfibre imperméable
- Catégorie de sécurité : S3 ESD SRC
- Gamme de pointures: 36-47
- Couleur : blanc
- Chaussures mixtes
- Fermeture des chaussures : slip-on
- Antistatique
- Sans métal
- Vegan
- Résistantes aux hydrocarbures
Normes:
Ces chaussures Bob sont conformes à la norme EN ISO 20345 S3 ESD SRC, qui définit les exigences en matière de sécurité pour les chaussures professionnelles. Elles garantissent une protection contre les chocs et l’écrasement grâce à leur embout de 200 J, ainsi qu’une résistance à la perforation jusqu’à 1100 N. La norme assure une dissipation contrôlée des charges électrostatiques (ESD) et une résistance accrue aux glissements sur des surfaces en acier et en céramique. Elles répondent aussi à la norme DGUV 112-191 garantissant que les chaussures peuvent être utilisées avec des orthèses et des semelles orthopédiques.
Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise italienne de renom spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité innovantes. Fondée à Barletta, elle a su imposer son savoir-faire grâce à l’intégration de technologies brevetées qui répondent aux besoins spécifiques des professionnels. Forte de plusieurs décennies d’expérience, l’entreprise place l’innovation et le bien-être des travailleurs au cœur de ses priorités. Avec une présence internationale et des produits conformes aux normes les plus rigoureuses, Base Protection est un leader incontournable dans son secteur.
Points forts
- Protection avancée contre les impacts grâce à l’embout SlimCap non métallique, léger et durable ;
- Confort prolongé avec la semelle anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®, qui amortit efficacement les chocs et répartit le poids du corps ;
- Environnement interne sain et sans odeur grâce à la doublure SmellStop, dotée d’un traitement antibactérien permanent ;
- Résistance à l’eau et durabilité renforcées avec une tige en microfibre imperméable ;
- Adhérence exceptionnelle sur différents types de sols ;
- Design mixte adapté aussi bien aux hommes qu'aux femmes.
- Confort prolongé avec la semelle anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®, qui amortit efficacement les chocs et répartit le poids du corps ;
- Environnement interne sain et sans odeur grâce à la doublure SmellStop, dotée d’un traitement antibactérien permanent ;
- Résistance à l’eau et durabilité renforcées avec une tige en microfibre imperméable ;
- Adhérence exceptionnelle sur différents types de sols ;
- Design mixte adapté aussi bien aux hommes qu'aux femmes.
Applications
Les chaussures Bob conviennent parfaitement aux secteurs tels que la logistique, la maintenance, l’automobile, et la construction, où la protection des pieds et le confort sont des priorités absolues. Ces chaussures sont particulièrement adaptées pour les travailleurs exposés à des conditions humides, des risques de glissade, ou des charges lourdes, offrant une protection fiable et un confort inégalé au quotidien.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 36 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | blanc |
| Matière principale | microfibre |
| Catégorie de sécurité | s2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,26 € HT
/ paire
135,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
36