Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B1045-0WC 42, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures K-SUPER S1PS ESD HRO SC FO SR
Voir les informations techniquesRéférences
Base Protection :CA-B1045-0WC 42
Rubix :C456-6242980
Fabricant :CA-B1045-0WC 42
EAN :8050503226270

Détails articles : CHAUSSURE B1045C K-SUPER P42 S1PS ESD HRO SC FO SR
Embout aluminium, Semelle résistance aux glissements (SR), Absorption d'énergie (E), Résistance à l'eau (WR), Tige : Microfibre hydrofuge, Semelle Anti-fatigue AirTech
Points forts
Technologie i-daptive® pour un amorti optimal. Design arrière Fit&Go pour un chaussage / déchaussage sans défaire ses lacets.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | microfibre |
| ESD | oui |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s1p |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | lacets |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,60 € HT
/ paire
99,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
42
