Fraisage à trépaner - Accessoire Bahco 3834-ARBR-9100
Porte-scie 3834-ArBr
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :3834-ARBR-9100
Rubix :0034-0006904
EAN :7311518015589
Documents
Détails articles : ARBRE SUPPORT 3834 P/SCIE TREPAN 32-100MM
Le Power Driver augmente la résistance et élimine l'encombrement. Plus grande puissance de coupe sur les supports, augmentée par les goupilles d'entraînement. Un foret central HSS est monté en standard dans chaque support. Supports pour scies cloches 32-100mm. Avec raccord hexagonal et boîtier hexagonal pour une conception plus solide, dans laquelle les scies cloches sont plus faciles à retirer. Diamètre : 8,5 mm. Diamètre du foret : 10 mm.
Applications
Vous commandez le conditionnement libre-service avec un code de commande se terminant par C
Informations techniques
Attributs
| Type | support pour foret à centrer. |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,26 € HT
/ unité
57,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours