Fraisage à trépaner - Accessoire Bahco 3834-ARBR-11152QC

Porte-scie 3834-ArBr

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bahco :3834-ARBR-11152QC
Rubix :0034-0229865
EAN :7311518167967
ARBRE SUPPORT 3834 P/SCIE TREPAN 32-210MM CHGT RAPIDE

Résumé technique

Typearbre support 3834 p/scie trepan 32-210mm chgt rapide

Documents

Détails articles : ARBRE SUPPORT 3834 P/SCIE TREPAN 32-210MM CHGT RAPIDE


Le Power Driver augmente la résistance et élimine l'encombrement. Plus grande puissance de coupe sur les supports, augmentée par les goupilles d'entraînement. Un foret central HSS est monté en standard dans chaque support. Supports pour scies cloches 32-100mm. Avec raccord hexagonal et boîtier hexagonal pour une conception plus solide, dans laquelle les scies cloches sont plus faciles à retirer. Diamètre : 8,5 mm. Diamètre du foret : 10 mm.

Applications

Vous commandez le conditionnement libre-service avec un code de commande se terminant par C

Informations techniques


Attributs
Typearbre support 3834 p/scie trepan 32-210mm chgt rapide
30,13 € HT
/ unité
36,16 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h