Fraisage à trépaner - Accessoire Bahco 3834-ARBR-11152
Porte-scie 3834-ArBr
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :3834-ARBR-11152
Rubix :0034-0006900
EAN :7311518015596
Documents
Détails articles : ARBRE SUPPORT 3834 P/SCIE TREPAN 32-210MM
Le Power Driver augmente la résistance et élimine l'encombrement. Plus grande puissance de coupe sur les supports, augmentée par les goupilles d'entraînement. Un foret central HSS est monté en standard dans chaque support. Supports pour scies cloches 32-100mm. Avec raccord hexagonal et boîtier hexagonal pour une conception plus solide, dans laquelle les scies cloches sont plus faciles à retirer. Diamètre : 8,5 mm. Diamètre du foret : 10 mm.
Applications
Vous commandez le conditionnement libre-service avec un code de commande se terminant par C
Informations techniques
Attributs
| Type | arbre support 3834 p/scie trepan 32-210mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,51 € HT
/ unité
42,61 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h