Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage SKF TKBA 11
Outil d'alignement de la courroie
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SKF :TKBA 11
Rubix :0301-1510944
Fabricant :TKBA 11
EAN :7316581937486





Documents
Détails articles : OUTILS ALGT POULIES COURROIES ALGT PIGNONS - CHAINES
Conçu pour garantir un alignement précis des courroies et des poulies, l'outil d'alignement de courroies SKF TKBA 11 simplifie les réglages grâce à son système laser intuitif. Idéal pour les professionnels de la maintenance industrielle, il réduit significativement l'usure des transmissions et améliore la performance des machines.
Caractéristiques :
Ce kit pratique a un fonctionnement simple et efficace. Doté d'un émetteur et de trois cibles passives, il permet de visualiser immédiatement les défauts d'alignement : angles verticaux ou horizontaux, ou décalages parallèles. Son installation rapide sur la face latérale des poulies ou des pignons est rendue possible par de puissants aimants. Le TKBA 11 utilise une diode laser rouge et fonctionne à des distances pouvant atteindre 3 mètres. La structure renforcée du dispositif, combinant des matériaux polymères de haute qualité avec une base en aluminium, garantit un bon maintien de l'ensemble et favorise la précision lors des opérations d’alignement. Il fonctionne avec 3 piles AAA pour 32 heures de fonctionnement en continu. Tous les composants du TKBA 11 (un transmetteur laser, trois cibles passives, trois piles AAA et une notice) sont fournis dans une mallette de transport robuste. Conçu pour s'adapter à la majorité des systèmes de transmission par courroies ou chaînes, il offre une lecture directe des erreurs et facilite le réglage en temps réel. Ce processus évite les temps d'arrêt non planifiés et prolonge la durée de vie des équipements.
Spécifications
- Dimensions de l'émetteur : 98 x 97 x 52 mm.
- Dimensions des cibles : 25 x 40 x 25 mm.
- Dimensions de la mallette : 260 x 85 x 180 mm.
- Poids de l'émetteur : 0,25 kg.
- Poids des cibles (3) : 0,035 kg.
- Poids total (produit + mallette) : 0,763 kg.
- Distance de mesure : de 50 mm à 3000 mm.
- Précision angulaire : 0,02° à 2 m.
- Décalage de précision : 0,5 mm.
- Type de laser : laser rouge visible, 635 nm, puissance max. 1 mW.
- Longueur de ligne laser à 2 m : 2,4 m.
- Alimentation : 3 piles AAA (alcalines ou rechargeables).
- Autonomie : 32 heures en fonctionnement continu.
- Température de fonctionnement : 0 à 40 °C.
- Température de stockage : -20 à 60 °C.
- Humidité relative admissible : 10 à 90 %.
- Degré de protection : IP 40.
Normes :
- Directive CEM 2014/30/UE.
- Directive RoHS (UE) 2015/863.
- EN 61000-6-2:2005 (immunité en environnement industriel).
- IEC 61000-4-2:2001 et IEC 61000-4-3:2008.
- EN 61000-6-3:2007 (émission pour environnement résidentiel, commercial et industriel léger).
- EN 55011:2016.
- Classification laser : classe 2 selon FDA 21 CFR.
Informations sur la marque :
SKF est un acteur mondial de référence dans le domaine des roulements, de l'étanchéité, de la lubrification et de la maintenance prédictive. Fondée en 1907 en Suède, l'entreprise opère aujourd'hui dans plus de 130 pays et distribue ses produits dans le monde entier. Reconnue pour son engagement en faveur de la fiabilité des équipements tournants, SKF investit massivement dans l'innovation et le développement durable. Elle propose une gamme complète de solutions pour optimiser les performances des machines industrielles dans tous les secteurs d'activité.
Caractéristiques :
Ce kit pratique a un fonctionnement simple et efficace. Doté d'un émetteur et de trois cibles passives, il permet de visualiser immédiatement les défauts d'alignement : angles verticaux ou horizontaux, ou décalages parallèles. Son installation rapide sur la face latérale des poulies ou des pignons est rendue possible par de puissants aimants. Le TKBA 11 utilise une diode laser rouge et fonctionne à des distances pouvant atteindre 3 mètres. La structure renforcée du dispositif, combinant des matériaux polymères de haute qualité avec une base en aluminium, garantit un bon maintien de l'ensemble et favorise la précision lors des opérations d’alignement. Il fonctionne avec 3 piles AAA pour 32 heures de fonctionnement en continu. Tous les composants du TKBA 11 (un transmetteur laser, trois cibles passives, trois piles AAA et une notice) sont fournis dans une mallette de transport robuste. Conçu pour s'adapter à la majorité des systèmes de transmission par courroies ou chaînes, il offre une lecture directe des erreurs et facilite le réglage en temps réel. Ce processus évite les temps d'arrêt non planifiés et prolonge la durée de vie des équipements.
Spécifications
- Dimensions de l'émetteur : 98 x 97 x 52 mm.
- Dimensions des cibles : 25 x 40 x 25 mm.
- Dimensions de la mallette : 260 x 85 x 180 mm.
- Poids de l'émetteur : 0,25 kg.
- Poids des cibles (3) : 0,035 kg.
- Poids total (produit + mallette) : 0,763 kg.
- Distance de mesure : de 50 mm à 3000 mm.
- Précision angulaire : 0,02° à 2 m.
- Décalage de précision : 0,5 mm.
- Type de laser : laser rouge visible, 635 nm, puissance max. 1 mW.
- Longueur de ligne laser à 2 m : 2,4 m.
- Alimentation : 3 piles AAA (alcalines ou rechargeables).
- Autonomie : 32 heures en fonctionnement continu.
- Température de fonctionnement : 0 à 40 °C.
- Température de stockage : -20 à 60 °C.
- Humidité relative admissible : 10 à 90 %.
- Degré de protection : IP 40.
Normes :
- Directive CEM 2014/30/UE.
- Directive RoHS (UE) 2015/863.
- EN 61000-6-2:2005 (immunité en environnement industriel).
- IEC 61000-4-2:2001 et IEC 61000-4-3:2008.
- EN 61000-6-3:2007 (émission pour environnement résidentiel, commercial et industriel léger).
- EN 55011:2016.
- Classification laser : classe 2 selon FDA 21 CFR.
Informations sur la marque :
SKF est un acteur mondial de référence dans le domaine des roulements, de l'étanchéité, de la lubrification et de la maintenance prédictive. Fondée en 1907 en Suède, l'entreprise opère aujourd'hui dans plus de 130 pays et distribue ses produits dans le monde entier. Reconnue pour son engagement en faveur de la fiabilité des équipements tournants, SKF investit massivement dans l'innovation et le développement durable. Elle propose une gamme complète de solutions pour optimiser les performances des machines industrielles dans tous les secteurs d'activité.
Points forts
- Réglage simultané de la tension et de l'alignement
- Réduction significative de l'usure des courroies et poulies.
- Optimisation de la performance des machines tournantes.
- Installation rapide grâce aux aimants puissants.
- Lecture facile des défauts d'alignement via cibles passives.
- Polyvalence d'application sur divers types de transmissions.
- Réduction des vibrations et du bruit.
- Compact et léger, facilement transportable avec sa mallette.
- Réduction significative de l'usure des courroies et poulies.
- Optimisation de la performance des machines tournantes.
- Installation rapide grâce aux aimants puissants.
- Lecture facile des défauts d'alignement via cibles passives.
- Polyvalence d'application sur divers types de transmissions.
- Réduction des vibrations et du bruit.
- Compact et léger, facilement transportable avec sa mallette.
Applications
L'outil d'alignement TKBA 11 s'adresse aux techniciens de maintenance et aux responsables de production dans les secteurs industriels où les transmissions par courroies et chaînes sont fréquemment utilisées : agroalimentaire, industrie lourde, chimie, textile, etc. Il convient à la plupart des machines équipées de courroies trapézoïdales, plates ou striées, ainsi qu'aux systèmes à pignons de chaîne. L'appareil peut être utilisé dans les ateliers comme sur le terrain, sous réserve de conditions d’humidité et de température conformes aux spécifications.
Informations techniques
Attributs
| Type | outil d'alignement de la courroie |
|---|---|
| Modèle | tkba |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
765,98 € HT
/ unité
919,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours