Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage SKF TKST 21

Stéthoscope électronique avancé

Voir les informations techniques

Références

SKF :TKST 21
Rubix :0301-1510942
Fabricant :TKST 21
EAN :7316581282555
STETHOSCOPE MILEU DE GAMME DETECTION DES BRUITS RLTS

Résumé technique

Typestéthoscope électronique avancé
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : STETHOSCOPE MILEU DE GAMME DETECTION DES BRUITS RLTS


Le stéthoscope électronique avancé SKF TKST 21 est un outil de diagnostic précis, conçu pour la détection des bruits anormaux dans les roulements et autres composants mécaniques tournants. Idéal pour les opérations de maintenance prédictive, il permet une localisation rapide des défauts et prévient les arrêts machines non planifiés.

Caractéristiques :
Le TKST 21 fonctionne comme une oreille électronique capable de capter les bruits internes des machines. Grâce à ses deux sondes interchangeables (courte et longue), il s'adapte à toutes les situations, y compris dans les zones difficiles d'accès. Le son est capté, converti en signal électrique puis traité et amplifié. Son écran couleur rétroéclairé affiche clairement les menus et les options, facilitant la navigation même en environnement sombre. L'appareil est fourni avec un casque haute qualité à réduction de bruit, offrant une isolation sonore optimale. Des sons pré-enregistrés de défauts courants permettent une comparaison rapide pour une identification fiable des problèmes. La fonction d'enregistrement interne permet d'analyser les données acoustiques ultérieurement. L'appareil, le casque et ses accessoires sont disposés dans une mallette pratique sur mesure.

Spécifications :
- Plage de fréquence : 30 Hz à 15 kHz.
- Température de fonctionnement : -10 à +45 °C.
- Dimensions de l'instrument : 230 × 70 × 38 mm.
- Poids de l'instrument : 300 g.
- Longueur des sondes : 70 mm et 300 mm.
- Casque : 32 Ω, avec fonction de protection auditive.
- Sortie enregistreur max. : 250 mV.
- Volume : réglable sur 10 niveaux, fonction muet disponible.
- Affichage : écran TFT couleur rétroéclairé.
- Alimentation : 2 piles AA alcalines (fournies).
- Autonomie : au moins 5 heures en fonctionnement continu.
- Indice de protection : IP40.
- Dimensions de la mallette : 360 × 110 × 260 mm.
- Poids total du produit : 1,65 kg.

Normes :
Cet appareil est conforme à la directive CEM 2014/30/UE sur la compatibilité électromagnétique et à la directive RoHS (UE) 2015/863 concernant la restriction de certaines substances dangereuses.

Informations sur la marque :
SKF est une entreprise internationale fondée en 1907, reconnue pour son expertise dans les solutions mécanique de précision, notamment dans les roulements, l'étanchéité, la lubrification et la maintenance conditionnelle. Avec une présence dans plus de 130 pays, plus de 70 usines et des centres techniques de pointe, SKF s'engage à améliorer la fiabilité des machines, réduire les coûts de maintenance et optimiser les performances opérationnelles. L'innovation, la qualité et la durabilité sont au cœur de ses valeurs.

Points forts

- Détection ciblée des anomalies acoustiques dans les roulements et composants rotatifs, permettant une maintenance conditionnelle fiable.
- Réduction significative des temps d'arrêt grâce à une localisation rapide des défauts mécaniques en fonctionnement : roulement HS, broutage de vanne, claquement de piston, défaut d'engrenage, etc.
- Interface claire et ergonomique avec navigation fluide via un écran TFT rétroéclairé, lisible même en faible luminosité.
- Casque professionnel avec atténuation active du bruit, garantissant une écoute précise en milieu industriel bruyant.
- Fonction de capture audio intégrée avec comparaison directe aux sons types fournis par SKF pour un diagnostic assisté.

Applications

Le TKST 21 est conçu pour une utilisation dans une grande variété d'environnements industriels. Il est idéal pour l'inspection de roulements, de réducteurs, de pompes, de vannes, de moteurs, de compresseurs et d'équipements rotatifs. Il trouve sa place dans les centrales électriques, les usines automobiles, les installations de recyclage, les unités de transformation alimentaire, les papeteries, les chaînes logistiques, et bien d'autres secteurs.

Informations techniques


Attributs
Typestéthoscope électronique avancé
Modèletkst
1 638,67 € HT
/ unité
1 966,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours