Pistolet à graisse / Pompe à graisse Dewalt DCGG571M1-QW, Contenance: 400 ml
Pompe à graisse XR 18V 4Ah Li-Ion - 1 batterie
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCGG571M1-QW
Rubix :2325-5264885
EAN :5035048441947



Documents
Détails articles : PISTOLET A GRAISSE XR 18V 4.0AH
Travaillez plus rapidement et plus efficacement qu‘un epompe manuelle.
690 bar de pression - flux de graisse 147g / minute
Compatible avec les cartouches 400ml
flexible 1m
Valve de purge, la pompe ne se désamorce pas.
Filtre spécifique évitant l‘entrée des poussières
Lampe LED pour une luminosité maximale lors de graissage dans les espaces peu éclairés.
Bandoullière inclus. pour le transport du machine
Possible de rempli en vrac (aspiration ou pompe) ou utilisé avec des cartouches de graisse standard de 400 g
690 bar de pression - flux de graisse 147g / minute
Compatible avec les cartouches 400ml
flexible 1m
Valve de purge, la pompe ne se désamorce pas.
Filtre spécifique évitant l‘entrée des poussières
Lampe LED pour une luminosité maximale lors de graissage dans les espaces peu éclairés.
Bandoullière inclus. pour le transport du machine
Possible de rempli en vrac (aspiration ou pompe) ou utilisé avec des cartouches de graisse standard de 400 g
Points forts
LED
High pressure
Filter Screen
Faster application speed
Output pressure
Shoulder Strap
Bulk cartridge fill
Purge Valve
Hose Length
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 ml |
|---|---|
| Poids | 3,6 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
778,32 € HT
/ unité
933,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h