Pistolet à graisse / Pompe à graisse Pressol 12679, Contenance: 500 ml
Pompe à graisse série industrie 2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pressol :12679
Rubix :5035-1051736
EAN :4103810420443
Documents
Détails articles : POMPE GRAISSAGE INDUSTRIE FLEXIBLE CAOUTCHOUC ET AGRAFE
Avec un flexible haute pression M 10 x 1, 11 x 300 mm, une agrafe 4 mors M 10 x 1. Manchette étanche. Pour graisse en vrac ou en cartouche de 400 gr. Posi Lok. Variable Stroke System. Double Lock. Selon DIN 1283. Filetage (mm) : M10x1. Couleur : Gris graphite.
Points forts
Les endroits difficiles d'accès peuvent être atteints car la graisse est efficacement aspirée par chaque ouverture du levier et peut être transférée sur le point de graissage.
Applications
Conçu pour une utilisation difficile, épaisseur de paroi du tube 1 mm. Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,44 € HT
/ unité
109,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
