Pistolet à graisse / Pompe à graisse Facom 377B, Contenance: 150 ml

POMPE A GRAISSE - 125CM3 377B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :377B
Rubix :0139-1278026
EAN :3662424055348
POMPE A GRAISSE - 125CM3 377B

Résumé technique

Documents

Détails articles : POMPE A GRAISSE - 125CM3 377B


La petite pompe à graisse 377B Facom 150 cm3 permet d’injecter de la graisse sous pression dans les organes mécaniques courants. Son format compact facilite la manipulation en atelier comme sur site. Elle associe un corps en acier nickelé à une pression de service adaptée aux opérations de lubrification classiques.

Caractéristiques :
Cette pompe à graisse de Facom injecte le lubrifiant avec régularité grâce à un mécanisme manuel adapté aux opérations d’entretien courant. Son corps en acier nickelé protège l’outil contre la corrosion et les salissures rencontrées en environnement industriel. Le format allongé offre une bonne prise en main et facilite l’accès aux graisseurs positionnés dans des zones peu dégagées. Deux embouts sont fournis, de type lub et de type hydraulique, afin de s’adapter aux différents points de graissage. Cette configuration permet d’utiliser le même équipement sur plusieurs installations sans accessoire complémentaire.

Spécifications :
• Capacité : 150 cm³.
• Pression : 200 bars.
• Longueur : 345 mm.
• Diamètre : 43 mm.
• Poids net : 0,41 kg.
• Présentation : corps acier nickelé.
• Accessoires fournis : 1 embout type lub, 1 embout type hydraulique.

Points forts

• Permet d’injecter la graisse jusqu’à 200 bars pour atteindre les points de lubrification difficiles.
• Facilite la manipulation grâce à un format compact de 345 mm et un poids de 0,41 kg.
• Protège l’outil contre la corrosion avec un corps en acier nickelé.
• S’adapte à différents graisseurs grâce aux deux embouts fournis.

Applications

La petite pompe à graisse Facom 377B convient aux opérations de maintenance mécanique en atelier ou sur site. Elle intervient pour la lubrification de roulements, articulations, paliers et équipements industriels équipés de graisseurs standards. Les équipes de maintenance, ateliers de production et services techniques l’utilisent pour l’entretien préventif des machines et ensembles mécaniques.

Informations techniques


Attributs
Contenance150 ml
Poids0,41 kg
57,59 HT
/ unité
69,11 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h