Polo DMD 008200ATXXXL, Taille : 2XL | Couleur : Gris | Matière principale : Protex
Polo
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DMD :008200ATXXXL
Rubix :1544-6241312
Fabricant :008200ATXXXL
EAN :3660668416901

Documents
Détails articles : POLO ATEX MAILLE GRIS XXL GAMME MULTIRISQUE ATXMAILLEXXL
Le polo multirisques ATEX MAILLE complète une tenue de protection multirisques, offrant ainsi une solution de sécurité complète pour les professionnels. Il est normé EN ISO 11612, EN ISO 1149-5 et EN ISO 61482-2.
Points forts
Utilisation polyvalente dans différents secteurs de l'industrie.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | protex |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 240 g/m² |
| Matière | 59% protex 39% coton 2% fibre antistatique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,13 € HT
/ unité
103,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
