Polo Sol's 11347360XL, Taille : XL | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Polo PERFECT manches courtes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sol's :11347360XL
Rubix :S720-6204416
Fabricant :11347360XL
EAN :3660731130680





Documents
Détails articles : POLO PERFECT WOMEN GRIS TXL MANCHES COURTES
Maille piquée 180. 100% coton peigné Ringspun. Col et bas de manches en côte 1x1. Bande de propreté au col.
Points forts
Polo coupe ajustée avec côté au col et en bas de manches.
Applications
Corporate, École & Université, Hôtellerie & Restauration, Vêtement de travail / EPI, Le Souvenir et Tourisme, Créateurs, retailers et e-tailers, Communication & Promotionnel, Évènementiel & Spectacles, Sports & Loisirs.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 85% coton 15% viscose |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,40 € HT
/ 5 unités
80,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
