Polo T2S POLOEWHC05MML, Taille : L | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Polo Everwash
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
T2S :POLOEWHC05MML
Rubix :5952-6246159
Fabricant :POLOEWHC05MML

Documents
Détails articles : POLO EVERWASH ML MARINE L
T-shirt et Polo Non HV
Maille double face piquée 40 % polyester, 60 % coton 185 g/m². Tissu chaîne et trame gris 65 % polyester, 35 % coton 170 g/m². Transfert rétroréfléchissant microbilles RETHIOTEX® 26 800-01. Qualité lavage industriel certifiée ISO 15797. Existe également en version manches longues.
Entretien industriel possible. Ultra confortable : maille en polyester/coton. Bavette de marquage volante à l’encolure. Renfort épaules pour une plus grande résistance lors de l’usage de cintre métallique en lavage industriel. Col V réalisé dans la maille du tee-shirt. Puce de taille. Une ceinture et deux brassards rétroréfléchissants microbilles segmentés thermocollés.
Maille double face piquée 40 % polyester, 60 % coton 185 g/m². Tissu chaîne et trame gris 65 % polyester, 35 % coton 170 g/m². Transfert rétroréfléchissant microbilles RETHIOTEX® 26 800-01. Qualité lavage industriel certifiée ISO 15797. Existe également en version manches longues.
Entretien industriel possible. Ultra confortable : maille en polyester/coton. Bavette de marquage volante à l’encolure. Renfort épaules pour une plus grande résistance lors de l’usage de cintre métallique en lavage industriel. Col V réalisé dans la maille du tee-shirt. Puce de taille. Une ceinture et deux brassards rétroréfléchissants microbilles segmentés thermocollés.
Points forts
Protection contre les UV.
Souple, légère et respirante.
Passepoil rétrorefléchissant microbilles RETHIOTEX®. Capuche fixe pour un maintien optimal et une protection contre les intempéries.
Souple, légère et respirante.
Passepoil rétrorefléchissant microbilles RETHIOTEX®. Capuche fixe pour un maintien optimal et une protection contre les intempéries.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,47 € HT
/ unité
43,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Taille
l
