Gilet froid et intempéries Coverguard seasons 5POLBXXL, Taille : 2XL | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Polena matelassé multipoches
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Coverguard seasons :5POLBXXL
Rubix :4886-6033046
EAN :3435241524232

Documents
Détails articles : GILET POLENA MARINE TXXL MATELASSE MULTIPOCHES
Robuste et durable, ce gilet sans manches Polena assure une protection optimale contre le froid et les intempéries.
Caractéristiques
Ce gilet contre le froid se distingue de par ses nombreuses caractéristiques pratiques. Avec une composition de 65 % de polyester et 35 % de coton, il est incroyablement résistant et confortable. La doublure en polyamide complète l'isolation en polyester de 200 g/m² pour une chaleur assurée même dans les conditions les plus difficiles.
Spécifications
Ce gilet sans manches répond à des spécifications particulières qui le rendent adapté aux conditions de travail exigeantes. La fermeture à glissière en plastique avec curseur en métal, montant jusqu’au cou, assortie d’un rabat à pressions, garantit une protection maximale contre le froid et les intempéries. De plus, le col officier avec rabat de fermeture à deux pressions, augmente le confort et la protection. Le protège reins et la taille réglable assurent un ajustement personnalisé. Il dispose également de deux poches basses avec rabat à bouton, deux poches basses repose-main avec rabat, une poche poitrine avec fermeture éclair horizontale, une poche haute avec rabat à bouton, une poche téléphone avec velcro, une poche portefeuille intérieur. Il est de couleur marine et est disponible en plusieurs tailles.
Normes
Conforme aux normes européennes, ce gilet anti froid a été testé et vérifié pour assurer la sécurité de l'utilisateur, conformément à la directive européenne 89/686/CEE et à la norme EN 340. Il offre une protection individuelle appropriée dans les environnements de travail difficiles. Il est également conforme aux normes EN 343 : 2003 pour les vêtements de protection contre la pluie, EN 342 : 2004 pour les vêtements de protection contre le froid, et EN 14058 pour les vêtements de protection contre les climats frais.
Informations sur la marque
Coverguard est une marque reconnue pour la qualité de ses produits industriels. Leur objectif est de faciliter la vie des professionnels en proposant des solutions innovantes et performantes. Le gilet Polena fait partie de leur gamme de vêtements de protection, conçue pour résister aux conditions les plus difficiles. Faire confiance à Coverguard, c'est opter pour la performance, la durabilité et la fiabilité.
Caractéristiques
Ce gilet contre le froid se distingue de par ses nombreuses caractéristiques pratiques. Avec une composition de 65 % de polyester et 35 % de coton, il est incroyablement résistant et confortable. La doublure en polyamide complète l'isolation en polyester de 200 g/m² pour une chaleur assurée même dans les conditions les plus difficiles.
Spécifications
Ce gilet sans manches répond à des spécifications particulières qui le rendent adapté aux conditions de travail exigeantes. La fermeture à glissière en plastique avec curseur en métal, montant jusqu’au cou, assortie d’un rabat à pressions, garantit une protection maximale contre le froid et les intempéries. De plus, le col officier avec rabat de fermeture à deux pressions, augmente le confort et la protection. Le protège reins et la taille réglable assurent un ajustement personnalisé. Il dispose également de deux poches basses avec rabat à bouton, deux poches basses repose-main avec rabat, une poche poitrine avec fermeture éclair horizontale, une poche haute avec rabat à bouton, une poche téléphone avec velcro, une poche portefeuille intérieur. Il est de couleur marine et est disponible en plusieurs tailles.
Normes
Conforme aux normes européennes, ce gilet anti froid a été testé et vérifié pour assurer la sécurité de l'utilisateur, conformément à la directive européenne 89/686/CEE et à la norme EN 340. Il offre une protection individuelle appropriée dans les environnements de travail difficiles. Il est également conforme aux normes EN 343 : 2003 pour les vêtements de protection contre la pluie, EN 342 : 2004 pour les vêtements de protection contre le froid, et EN 14058 pour les vêtements de protection contre les climats frais.
Informations sur la marque
Coverguard est une marque reconnue pour la qualité de ses produits industriels. Leur objectif est de faciliter la vie des professionnels en proposant des solutions innovantes et performantes. Le gilet Polena fait partie de leur gamme de vêtements de protection, conçue pour résister aux conditions les plus difficiles. Faire confiance à Coverguard, c'est opter pour la performance, la durabilité et la fiabilité.
Points forts
Ce gilet sans manches isole efficacement contre le froid grâce à une fermeture complète. Les emmanchures élastiques offrent une meilleure isolation et confort, tandis que le protège-reins procure une protection accrue. Le serrage à la taille permet un ajustement parfait, évitant ainsi l'entrée d'air froid. Enfin, les nombreuses poches prévues, rendent le gilet Polena à la fois pratique et fonctionnel.
Applications
Ce gilet de protection matelassé est idéal pour une variété de professions, notamment les anciens de copeaux, la construction et les autres travaux en extérieur. Il est également utile pour les activités de plein air par temps froid, comme la randonnée ou la chasse.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | coton / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,40 € HT
/ unité
58,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
