Gilet froid et intempéries Coverguard 5GCHBL, Taille : L | Couleur : Marine | Matière principale : Polyester
Chouka bleu marine
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Coverguard :5GCHBL
Rubix :4886-6099483
EAN :3435245503196



Documents
Détails articles : GILET CHOUKA SM BLEU MARINE TL
Le gilet thermique CHOUKA de Coverguard assure une protection fiable contre les températures fraiches. Conçu pour répondre aux besoins quotidiens des professionnels, il associe confort, praticité et performance thermique et constitue un basique essentiel dans de nombreux secteurs industriels.
Caractéristiques :
Le gilet CHOUKA est conçu pour offrir une bonne isolation thermique tout en garantissant une liberté de mouvement optimale. Il est équipé d’un col officier qui protège le cou du froid, d’une fermeture zippée centrale pour une utilisation facile, et d’une ceinture élastiquée dans le dos qui assure un ajustement confortable et maintenu. Il intègre plusieurs poches : deux poches basses, une poche poitrine à rabat fermée par scratch, et une poche intérieure passepoilée, permettant un rangement sécurisé et accessible des petits objets. Sa conception en matériaux synthétiques facilite l’entretien tout en assurant durabilité et résistance à l’usage.
Spécifications :
- Matière extérieure : 100 % polyester – 180 g/m2
- Doublure intérieure : 100 % polyamide
- Matelassage : 100 % polyester – 140 g/m2
- Fermeture : Zip central
- Col : Officier
- Manches : Emmanchures piquées
- Serrage : Ceinture élastiquée au dos
- Poches : 2 poches basses ; 1 poche poitrine à rabat avec scratch ; 1 poche intérieure passepoilée.
Normes :
Le gilet CHOUKA est conforme à la norme européenne EN 14058. Cette norme spécifie les exigences relatives aux vêtements de protection contre les environnements frais, définis par des températures supérieures à -5 °C. Elle garantit une résistance thermique suffisante et une respirabilité adaptée pour assurer le confort de l’utilisateur dans des conditions fraîches.
Informations sur la marque :
Coverguard est un fabricant européen de référence dans le domaine des équipements de protection individuelle. Présent dans plus de 100 pays, le groupe propose une large gamme de produits destinés à garantir la sécurité des travailleurs dans tous les environnements. Sa mission est d’offrir des solutions performantes, accessibles et conformes aux normes en vigueur pour répondre aux besoins de tous les secteurs professionnels.
Caractéristiques :
Le gilet CHOUKA est conçu pour offrir une bonne isolation thermique tout en garantissant une liberté de mouvement optimale. Il est équipé d’un col officier qui protège le cou du froid, d’une fermeture zippée centrale pour une utilisation facile, et d’une ceinture élastiquée dans le dos qui assure un ajustement confortable et maintenu. Il intègre plusieurs poches : deux poches basses, une poche poitrine à rabat fermée par scratch, et une poche intérieure passepoilée, permettant un rangement sécurisé et accessible des petits objets. Sa conception en matériaux synthétiques facilite l’entretien tout en assurant durabilité et résistance à l’usage.
Spécifications :
- Matière extérieure : 100 % polyester – 180 g/m2
- Doublure intérieure : 100 % polyamide
- Matelassage : 100 % polyester – 140 g/m2
- Fermeture : Zip central
- Col : Officier
- Manches : Emmanchures piquées
- Serrage : Ceinture élastiquée au dos
- Poches : 2 poches basses ; 1 poche poitrine à rabat avec scratch ; 1 poche intérieure passepoilée.
Normes :
Le gilet CHOUKA est conforme à la norme européenne EN 14058. Cette norme spécifie les exigences relatives aux vêtements de protection contre les environnements frais, définis par des températures supérieures à -5 °C. Elle garantit une résistance thermique suffisante et une respirabilité adaptée pour assurer le confort de l’utilisateur dans des conditions fraîches.
Informations sur la marque :
Coverguard est un fabricant européen de référence dans le domaine des équipements de protection individuelle. Présent dans plus de 100 pays, le groupe propose une large gamme de produits destinés à garantir la sécurité des travailleurs dans tous les environnements. Sa mission est d’offrir des solutions performantes, accessibles et conformes aux normes en vigueur pour répondre aux besoins de tous les secteurs professionnels.
Points forts
- Bonne résistance thermique pour un confort optimal dans les environnements frais ;
- Design simple et efficace adapté à un usage quotidien ;
- Plusieurs poches pratiques pour un rangement sécurisé des objets essentiels ;
- Ceinture élastiquée dans le dos pour un meilleur ajustement ;
- Facile à entretenir grâce à sa conception en fibres synthétiques.
- Design simple et efficace adapté à un usage quotidien ;
- Plusieurs poches pratiques pour un rangement sécurisé des objets essentiels ;
- Ceinture élastiquée dans le dos pour un meilleur ajustement ;
- Facile à entretenir grâce à sa conception en fibres synthétiques.
Applications
Le gilet thermique CHOUKA convient parfaitement aux professionnels intervenant dans le secteur de la construction, du second-œuvre et de l’infrastructure, ainsi que dans les collectivités territoriales et les services publics. Il est également adapté aux besoins du transport et de la logistique, hors fabrication. Il peut être porté en couche intermédiaire sous une veste plus épaisse ou comme vêtement principal dans des environnements modérément froids, en intérieur comme en extérieur.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | coton / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,01 € HT
/ unité
27,61 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
