Gilet froid et intempéries P2L ROMPI-M-M, Taille : M | Couleur : Marine | Matière principale : Polyester
Gilet matelassé ROMPI
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
P2L :ROMPI-M-M
Rubix :I967-6145209
Fabricant :ROMPI-M-M
EAN :3700630916623

Documents
Détails articles : GILET ROMPI MATELASSE T.M MARINE
Gilet 35% polyester / 35% coton.
Fermeture centrale à glissière. 2 poches plaquées. 1 poche poitrine stylo. 1 poche poitrine avec rabat. 1 poche intérieure et 1 poche téléphone avec rabat. Coupe longue pour protéger le bas du dos.
Matelassage ouate de polyester, doublure de propreté 100% polyester.
Fermeture centrale à glissière. 2 poches plaquées. 1 poche poitrine stylo. 1 poche poitrine avec rabat. 1 poche intérieure et 1 poche téléphone avec rabat. Coupe longue pour protéger le bas du dos.
Matelassage ouate de polyester, doublure de propreté 100% polyester.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | m |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | polyester / coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,07 € HT
/ unité
25,28 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h