Pull haute visibilité Portwest F300YERXXL, Taille : 2XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester

Polaire Hi Vis Hi Vish Mesh Lined de Portwest

Voir les informations techniques

Références

Portwest :F300YERXXL
Rubix :J432-6207723
EAN :5036108143702
POLAIRE HV DOUBLEE FILET T.XXL JAUNE

Résumé technique

Couleurjaune
Taille2xl
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POLAIRE HV DOUBLEE FILET T.XXL JAUNE


Notre F300 vous garantit sécurité, visibilité et chaleur lors des journées froides et venteuses. Il comprend une poche intérieure plaquée, deux poches latérales sécurisées avec fermeture éclair et un cordon de serrage élastique à la taille pour un ajustement plus confortable.
Tissu polaire durable anti-boulochage. Tissu UPF 50+ pour bloquer 98 % des rayons UV. Bande réfléchissante pour une meilleure visibilité. 3 poches pour un grand espace de rangement. Fermeture éclair interactive pour plus de fonctionnalité. Taille élastiquée avec fermeture à glissière pour un ajustement sûr et confortable. Poignets élastiques pour un ajustement sûr.
Normes : EN14058_2, EN20471_3, ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3, AS/NZS 4602.1:2011 Class D/N

Points forts

Le F300 garantit la sécurité, la visibilité et la chaleur lors des journées froides et venteuses. Les caractéristiques comprennent une poche intérieure plaquée, deux poches latérales sécurisées avec fermeture éclair et un cordon de serrage élastique à la taille pour un ajustement plus confortable
Tissu polaire durable anti-peluchesanti-pilules
50+ UPF pour bloquer 98% des rayons UV
Bande réfléchissante pour une meilleure visibilité
3 poches pour un grand espace de rangement
Zip interactif pour plus de fonctionnalité
Taille élastique avec cordon de serrage pour un ajustement sûr et confortable
Poignets élastiques pour un ajustement sûr
Certifié EN ISO 20471 après 50x lavages
Conforme à RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
Certifié CE

Informations techniques


Attributs
Couleurjaune
Taille2xl
Matière principalepolyester
Couleur secondairesans couleur secondaire
Classe EN204713
Matière100% polyester
60,16 HT
/ unité
72,19 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.