Pull haute visibilité Portwest F300YERL, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Polaire Hi Vis Hi Vish Mesh Lined de Portwest
Voir les informations techniquesRéférences
Portwest :F300YERL
Rubix :J432-6207721
Fabricant :F300YERL
EAN :5036108143658

Détails articles : POLAIRE HV DOUBLEE FILET T.L JAUNE
Notre F300 vous garantit sécurité, visibilité et chaleur lors des journées froides et venteuses. Il comprend une poche intérieure plaquée, deux poches latérales sécurisées avec fermeture éclair et un cordon de serrage élastique à la taille pour un ajustement plus confortable.
Tissu polaire durable anti-boulochage. Tissu UPF 50+ pour bloquer 98 % des rayons UV. Bande réfléchissante pour une meilleure visibilité. 3 poches pour un grand espace de rangement. Fermeture éclair interactive pour plus de fonctionnalité. Taille élastiquée avec fermeture à glissière pour un ajustement sûr et confortable. Poignets élastiques pour un ajustement sûr.
Normes : EN14058_2, EN20471_3, ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3, AS/NZS 4602.1:2011 Class D/N
Tissu polaire durable anti-boulochage. Tissu UPF 50+ pour bloquer 98 % des rayons UV. Bande réfléchissante pour une meilleure visibilité. 3 poches pour un grand espace de rangement. Fermeture éclair interactive pour plus de fonctionnalité. Taille élastiquée avec fermeture à glissière pour un ajustement sûr et confortable. Poignets élastiques pour un ajustement sûr.
Normes : EN14058_2, EN20471_3, ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3, AS/NZS 4602.1:2011 Class D/N
Points forts
Le F300 garantit la sécurité, la visibilité et la chaleur lors des journées froides et venteuses. Les caractéristiques comprennent une poche intérieure plaquée, deux poches latérales sécurisées avec fermeture éclair et un cordon de serrage élastique à la taille pour un ajustement plus confortable
Tissu polaire durable anti-peluchesanti-pilules
50+ UPF pour bloquer 98% des rayons UV
Bande réfléchissante pour une meilleure visibilité
3 poches pour un grand espace de rangement
Zip interactif pour plus de fonctionnalité
Taille élastique avec cordon de serrage pour un ajustement sûr et confortable
Poignets élastiques pour un ajustement sûr
Certifié EN ISO 20471 après 50x lavages
Conforme à RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
Certifié CE
Tissu polaire durable anti-peluchesanti-pilules
50+ UPF pour bloquer 98% des rayons UV
Bande réfléchissante pour une meilleure visibilité
3 poches pour un grand espace de rangement
Zip interactif pour plus de fonctionnalité
Taille élastique avec cordon de serrage pour un ajustement sûr et confortable
Poignets élastiques pour un ajustement sûr
Certifié EN ISO 20471 après 50x lavages
Conforme à RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
Certifié CE
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière | polyster |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,16 € HT
/ unité
72,19 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h