Amortisseur de vibrations Paulstra 520545

Plot caoutchouc cylindrique Radiaflex

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Paulstra :520545
Rubix :0283-1009596
EAN :3661227005789
PLOT RADIAFLEX 520545 D. 100MM H. 60MM M16
Documents

Détails articles : PLOT RADIAFLEX 520545 D. 100MM H. 60MM M16


Plot caoutchouc cylindrique Radiaflex, fixation à trous taraudés; Diam 100 mm, hauteur du cylindre 60 mm; Taraudages M16; Charge maximale en compression 1100 daN, charge maximale en cisaillement 180 daN

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 250,00 HT
/ 10 unités
1 500,00 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h