Références
Rosta :AB18
Rubix :Q737-0786163
Fabricant :07 051 057
Détails articles : ELEMENT OSCILLANT AB 18 ELEMENT X 150 ARTICULATION RESSORT E.ROS
Suspensions élastiques pour tous types de cribles, convoyeurs vibrants et tamis giratoires :
- Composants pour tous types de machines vibrants circulaires et linéaires.
- Supports amortisseurs de vibrations pour cribles vibrants circulaires et linéaires.
- Bras doubles pour auges de convoyeurs vibrants à grande vitesse.
- Accumulateurs à ressort pour machines en fonctionnement proche de la fréquence de résonance.
- Bras et têtes de bielles pour convoyeurs vibrants.
- Liaison pivot élastique pour cribles à tamis giratoires.
Température d'utilisation : -40°C à +80°C.
Points forts
Longue durée de vie.
Incassable.
Sans entretien.
Incassable.
Sans entretien.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 208 mm |
|---|---|
| Type | ab 18 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,07 € HT
/ unité
231,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

