Amortisseur de vibrations Paulstra 533704
Support élastomère Paulstradyn
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :533704
Rubix :0283-1009767
EAN :3661227002467
Documents
Détails articles : SUPPORT PAULSTRADYN 20 533704 ANTICORROS. M6 H.40MM LG 90MM
Support élastomère Paulstradyn, anticorrosion , tenue au brouillard salin 400 heures; Charge nominale 20 daN , taraudage M6 , hauteur 40 mm; Longueur 90 mm, longueur des 2 trous oblongs 8,2 mm , largeur des 2 trous oblongs 6,2 mm
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 40 mm |
|---|---|
| Type | support paulstradyn 20 533704 anticorros. m6 h.40mm lg 90mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,80 € HT
/ unité
41,76 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

