Amortisseur de vibrations Paulstra 521641
Plot caoutchouc Diabolo
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :521641
Rubix :0283-1009630
EAN :3661227006779
Documents
Détails articles : PLOT RADIAFLEX 521641 D. 60MM H.45MM M10
Plot caoutchouc cylindrique Radiaflex, fixation à tiges filetées; Diam 60 mm, hauteur du cylindre 45 mm; Tiges filetées M10; Charge maximale en compression 250 daN, charge maximale en cisaillement 30 daN
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 45 mm |
|---|---|
| Type | plot radiaflex 521641 d. 60mm h.45mm m10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,03 € HT
/ unité
36,04 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours




