Amortisseur de vibrations Paulstra 533713
Support élastomère Paulstradyn
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :533713
Rubix :0283-1009776
EAN :3661227003440
Documents
Détails articles : SUPPORT PAULSTRADYN 325 533713 ANTICORROS. M12 H.40MM LG214MM
Support élastomère Paulstradyn, anticorrosion , tenue au brouillard salin 400 heures; Charge nominale 325 daN , taraudage M12 , hauteur 40 mm; Longueur 214 mm, longueur des 2 trous oblongs 20,2 mm , largeur des 2 trous oblongs 12,2 mm
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 40 mm |
|---|---|
| Type | support paulstradyn 325 533713 anticorros. m12 h.40mm lg214mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,56 € HT
/ unité
101,47 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours

