Amortisseur de vibrations Paulstra 520523

Plot caoutchouc cylindrique Radiaflex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Paulstra :520523
Rubix :0283-1009582
EAN :3661227005642
PLOT RADIAFLEX 520523 D. 40MM H. 45MM M10

Résumé technique

Diamètre40 mm
Hauteur45 mm
Typeplot radiaflex

Documents

Détails articles : PLOT RADIAFLEX 520523 D. 40MM H. 45MM M10


Faites l'expérience du plot caoutchouc cylindrique Radiaflex, une solution d'élément de ressort en élastomère conçue pour supporter efficacement vos charges en compression et en cisaillement tout en offrant une simplicité d'installation.


Caractéristiques

Le plot caoutchouc cylindrique Radiaflex est principalement fabriqué avec du caoutchouc naturel. Sa structure conçue en forme cylindrique. Les caractéristiques dimensionnelles éminentes de ce produit sont son diamètre de 40 mm et sa hauteur de 45 mm. Ce plot est doté de cinq options de fixation par soudage, comprenant un écrou d'un seul côté, une vis d'un de côté, vis + écrou, vis + vis, et écrou + écrou, ce qui le rend facilement adaptable à divers scénarios d'installation.


Spécifications

En ce qui concerne les spécifications précises, ce plot présente des taraudages M10 tout en permettant une charge maximale en compression de 120 daN. Sa capacité à gérer une pression maximale de 20 daN en cisaillement témoigne de son efficacité et de sa robustesse.


Normes

Fidèles à leur engagement en matière de qualité et de conformité, ce plot en caoutchouc cylindrique Radiaflex répond aux normes industrielles rigoureuses en matière de pression, de résistance et de durabilité.


Informations sur la marque

Paulstra par Hutchinson est reconnue dans de multiples secteurs industriels pour sa qualité intransigeante et sa performance exceptionnelle. Notre objectif principal est d'améliorer la performance économique, opérationnelle et environnementale de nos clients. Avec une large gamme de plus de 500 000 références de plus de 15 000 marques, nous nous efforçons de garantir que toutes nos solutions répondent précisément aux exigences spécifiques de nos clients. Ce plot cylindrique Radiaflex n'est qu'un exemple de leur engagement à fournir des solutions de la plus haute qualité pour répondre aux besoins de notre clientèle diversifiée.

Points forts

L'un des principaux avantages du plot caoutchouc en forme de cylindre Radiaflex réside dans son élasticité radiale, qui est beaucoup plus importante que son élasticité axiale. Cette élasticité favorise un travail du caoutchouc optimal que ce soit en compression axiale ou en compression radiale. L'aspect économique de ce produit, associé à sa facilité de montage, le rend extrêmement utile pour une variété d'applications industrielles.

Applications

Ce produit se prête très bien à l'isolement aux vibrations dans les applications industrielles, à condition que les efforts dans ce sens ne soient pas trop importants. Cela rend notre produit parfaitement adapté aux différents secteurs industriels qui nécessitent des charges de compression et de cisaillement dans leurs opérations quotidiennes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre40 mm
Hauteur45 mm
Typeplot radiaflex
21,77 € HT
/ unité
26,12 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h