Plateforme de travail Tubesca-Comabi 02274304, Nombre d'échelons: 4 | Hauteur de plate-forme: 0.9 m | Hauteur de travail maximale: 2.9 m
Plate-forme de travail Trekker
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :02274304
Rubix :0750-7366918
Fabricant :02274304
EAN :3178740264482




Résumé technique
| Nombre d'échelons | 4 |
|---|---|
| Hauteur de plate-forme | 0,9 m |
| Hauteur de travail maximale | 2,9 m |
Documents
Détails articles : PLATEFORME TREKKER 4 MARCHES ULTRA-LIGHT
La gamme de plates-formes de travail ultra nomades TREKKER est la plus compacte du marché. Grâce à leurs poids plume, poignées de transport, la sangle de maintien et leur encombrement maîtrisé, ces postes de travail se transportent aisément de site en site.
Auto-stable : pas de stabilisateurs déportés encombrants.
Facile à mettre en place.
Compacte, repliée elle mesure 42 cm d'épaisseur seulement pour respectivement 123 et 147 cm de haut.Trekker est aussi une solution évolutive grâce aux rehausses et roues escamotables amovibles disponibles en option.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 4 |
|---|---|
| Hauteur de plate-forme | 0,9 m |
| Hauteur de travail maximale | 2,9 m |
| Capacité de charge | 150 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 123,99 € HT
/ unité
1 348,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours