Plate-forme roulante Fimm 860009540, Nombre de galets: 4 | Capacité de charge: 500 kg | Hauteur: 145 mm
Plateau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :860009540
Rubix :2413-7236518
EAN :3666025600457

Documents
Détails articles : PLATEAU CAOUTCHOUC 600X600 ROUES GNT
Plateau bois enrobé d'un revêtement caoutchouc moulant épaisseur 5 mm. Antidérapant, imperméable, antichoc, adapté aux charges fragiles. CU 500 kg. Revêtement caoutchouc strié antidérapant. Roues : Bandage gris non tâchant, Diamètre 100 mm. Poids 10.00 kg.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 500 kg |
|---|---|
| Hauteur | 145 mm |
| Nombre de galets | 4 |
| Longueur | 600 mm |
| Largeur | 600 mm |
| Matière | bois enrobé d'un tapis caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,39 € HT
/ unité
252,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
