Plate-forme roulante Fimm 860009539, Nombre de galets: 4 | Capacité de charge: 210 kg | Hauteur: 145 mm
Plateau roulant recouvert de caoutchouc strié antidérapant 210 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :860009539
Rubix :2413-7237265
EAN :3666025600440

Documents
Détails articles : PLATEAU CAOUTCHOUC 600X600 ROUES CC
Pratique et robuste, particulièrement adapté à la manutention de caisses, meubles, cartons ou toutes autres charges encombrantes avec 1 ou 2 plateaux. Roulettes caoutchouc assurant une excellente manoeuvrabilité et un effort de poussée réduit au démarrage. Gain de place à vide, plateaux empilables.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 210 kg |
|---|---|
| Hauteur | 145 mm |
| Nombre de galets | 4 |
| Longueur | 600 mm |
| Largeur | 600 mm |
| Matière | bois enrobé d'un tapis caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,13 € HT
/ unité
226,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
