Plate-forme roulante Fimm 860007191, Hauteur: 170 mm
Valise de rangement
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :860007191
Rubix :2413-7237258
EAN :3666025600396

Documents
Détails articles : VALISE DE RANGEMENT POUR JEU
Valise de rangement pour coins roulants 400 et 800 kg.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 170 mm |
|---|---|
| Longueur | 530 mm |
| Largeur | 460 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,94 € HT
/ unité
121,13 € TTC

- Livraison habituellement sous (28) jours
