Plate-forme roulante Guitel-Hervieu 35010-A01, Nombre de galets: 8 | Hauteur: 115 mm
Rouleur à galets
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :35010-A01
Rubix :0184-7083979
EAN :3700385282561

Détails articles : ROULEUR FIXE A GALETS 10 T
Rouleur fixe à galets en acier forgé et mécano-soudé. Composé d'un plateau 420x220 mm avec surface caoutchoutée antidérapante. Galets acier Ø 83 x 85 mm.
Points forts
Robuste, solution économique, pour très fortes charges.
Applications
Les timons rouleurs fortes charges sont utilisés pour déplacer au sol avec économie et sécurité, des charges lourdes et volumineuses telles que machines-outils, chaudières, réservoirs, transformateurs, etc.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 115 mm |
|---|---|
| Nombre de galets | 8 |
| Longueur | 495 mm |
| Largeur | 285 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 055,72 € HT
/ unité
1 266,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
