Plate-forme roulante Fimm 865007654, Nombre de galets: 4 | Capacité de charge: 210 kg | Hauteur: 145 mm
Plateau roulant en polypropylène renforcé 210 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :865007654
Rubix :2413-7237276
EAN :3666025600471

Documents
Détails articles : PLATEAU PLASTIQUE GRIS ROUES CC
Très résistant, antidérapant. Trou pour passage de sangle et portage à la main. Gerbage des plateaux entre eux grâce aux empreintes pour les roues.
Points forts
Le plateau roulant, un incontournable de la manutention.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 210 kg |
|---|---|
| Hauteur | 145 mm |
| Nombre de galets | 4 |
| Longueur | 600 mm |
| Largeur | 400 mm |
| Matière | polypropylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,96 € HT
/ unité
167,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
