Plate-forme roulante Fimm 860006933, Hauteur: 124.6 mm
Rouleur pour charges lourdes à encastrer, modèle haut, 1000 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :860006933
Rubix :2413-7069762
EAN :3666025600327



Documents
Détails articles : ROULEUR 1000KG 1200X1000 MODELE HAUT R. NYLON
Coins mécano soudés permettant le guidage et une bonne stabilisation de la charge.
Modèle entièrement mécano soudés afin d'assurer la sécurité de l'opérateur.
Dimensions adaptées aux palettes Europe standards.
En série, roues nylon D.
150 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
Dimensions utiles plateau : 1200x1000 mmHauteur plateau/sol : 650 mmColoris : Bleu Capacité 1tPoids 48kgModèle HautType de roue Nylon
Modèle entièrement mécano soudés afin d'assurer la sécurité de l'opérateur.
Dimensions adaptées aux palettes Europe standards.
En série, roues nylon D.
150 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
Dimensions utiles plateau : 1200x1000 mmHauteur plateau/sol : 650 mmColoris : Bleu Capacité 1tPoids 48kgModèle HautType de roue Nylon
Points forts
Fabrication française de qualité.
Applications
Idéal pour l'aménagement d'un atelier, l'approvisionnement et la manutention de pièces lourdes et/ou encombrantes. Possibilité de positionner une caisse ou une palette Europe ou d'adapter l'option plateau Glissnot pour des charges en vrac.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 124,6 cm |
|---|---|
| Longueur | 104,6 cm |
| Largeur | 70 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
747,51 € HT
/ unité
897,01 € TTC

- Livraison habituellement sous (28) jours
