Plateau de ponçage Bosch 2608601065, Diamètre: 115 mm
Plateau de ponçage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608601065
Rubix :0136-5063149
EAN :3165140079181



Documents
Détails articles : PLATEAU STANDARD 115 EXCENTRIQUE
Exécution: mi-dur
Diamètre mm: 115
Diamètre mm: 115
Points forts
PEX 115
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 115 mm |
|---|---|
| Conditionnement | papier / carton / carton ondulé - emballage, poche, avec trou « euro » |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,48 € HT
/ unité
31,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
