Plateau de ponçage Bosch 2608000204, Diamètre: 185 mm
Plateau de ponçage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608000204
Rubix :0136-5055514
EAN :3165140111904



Documents
Détails articles : PLATEAU PONCAGE 115X230MM POUR GSS280A/AE AUTO GRIPPANT
Largeur de la feuille mm: 115
Diamètre mm: 185
Longueur de la feuille mm: 230
Points forts
GSS 280 A; GSS 280 AE Professional
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 185 mm |
|---|---|
| Conditionnement | papier / carton / carton ondulé - emballage, poche, avec trou « euro » |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,80 € HT
/ unité
76,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
