Plateau de ponçage Bosch 2608601607, Diamètre: 125 mm
Plateau de ponçage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608601607
Rubix :0136-5258775
EAN :3165140623476



Documents
Détails articles : PLATEAU PONCAGE GEX 125-150 AVE 2608601607
Ponçage intensif, changement rapide des abrasifs et montage direct sur la GEX 125-150 AVE Professional : ce plateau de ponçage mi-dur réunit ces atouts dans un format de 125 mm.
Caractéristiques :
Issu de la gamme Long Life, ce support est destiné au ponçage avec des disques abrasifs auto-adhésifs. Il se monte sur la ponceuse excentrique GEX 125-150 AVE Professional et en reprend le diamètre de 125 mm. La face de travail auto-agrippante maintient les disques par simple pression, sans pièce de serrage. Huit perforations traversent le plateau. L'exécution mi-dure correspond à une dureté intermédiaire au sein d'une offre déclinée en plusieurs duretés, à choisir selon la pièce et le matériau travaillés. La qualité du plateau est éprouvée, et sa conception vise un ponçage comme un polissage efficaces.
Spécifications :
- Référence : 2 608 601 607.
- Gamme : Long Life.
- Diamètre : 125 mm.
- Exécution : mi-dur.
- Nombre de perforations : 8.
- Fixation des abrasifs : auto-agrippante.
- Machine compatible : GEX 125-150 AVE Professional.
- Contenu de l'emballage : 1 unité.
- Emballage : poche en papier, carton ou carton ondulé, avec trou de suspension euro.
Caractéristiques :
Issu de la gamme Long Life, ce support est destiné au ponçage avec des disques abrasifs auto-adhésifs. Il se monte sur la ponceuse excentrique GEX 125-150 AVE Professional et en reprend le diamètre de 125 mm. La face de travail auto-agrippante maintient les disques par simple pression, sans pièce de serrage. Huit perforations traversent le plateau. L'exécution mi-dure correspond à une dureté intermédiaire au sein d'une offre déclinée en plusieurs duretés, à choisir selon la pièce et le matériau travaillés. La qualité du plateau est éprouvée, et sa conception vise un ponçage comme un polissage efficaces.
Spécifications :
- Référence : 2 608 601 607.
- Gamme : Long Life.
- Diamètre : 125 mm.
- Exécution : mi-dur.
- Nombre de perforations : 8.
- Fixation des abrasifs : auto-agrippante.
- Machine compatible : GEX 125-150 AVE Professional.
- Contenu de l'emballage : 1 unité.
- Emballage : poche en papier, carton ou carton ondulé, avec trou de suspension euro.
Points forts
La conception « Long Life » soutient un usage prolongé et limite la fréquence de renouvellement du support.
Le système auto-agrippant réduit les temps d'arrêt lors d'un changement de grain ou du retrait d'un disque usé.
La dureté mi-dure apporte une polyvalence utile sur des pièces et des matériaux de nature variée.
La compatibilité déclarée avec la GEX 125-150 AVE Professional évite toute adaptation au moment du remplacement.
Le conditionnement unitaire avec trou « Euro » facilite la présentation en rayonnage et le suivi des pièces de rechange.
Le système auto-agrippant réduit les temps d'arrêt lors d'un changement de grain ou du retrait d'un disque usé.
La dureté mi-dure apporte une polyvalence utile sur des pièces et des matériaux de nature variée.
La compatibilité déclarée avec la GEX 125-150 AVE Professional évite toute adaptation au moment du remplacement.
Le conditionnement unitaire avec trou « Euro » facilite la présentation en rayonnage et le suivi des pièces de rechange.
Applications
Sert au remplacement du support d'origine usé ou endommagé de la GEX 125-150 AVE Professional. Trouve sa place en atelier comme sur chantier, pour des travaux de ponçage et de polissage sur pièces variées. Conservé en stock comme pièce d'usure, il assure la continuité des séries de ponçage longue durée sans immobiliser la machine. Plusieurs métiers y ont recours :
- Menuiserie et ébénisterie, pour la préparation des bois massifs et des panneaux.
- Carrosserie et peinture, pour l'égrenage et le ponçage entre couches.
- Second œuvre et entretien de bâtiments, pour la rénovation de surfaces peintes ou vernies.
- Menuiserie et ébénisterie, pour la préparation des bois massifs et des panneaux.
- Carrosserie et peinture, pour l'égrenage et le ponçage entre couches.
- Second œuvre et entretien de bâtiments, pour la rénovation de surfaces peintes ou vernies.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Conditionnement | papier / carton / carton ondulé - emballage, poche, avec trou « euro » |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,74 € HT
/ unité
58,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours