Plateau de ponçage Bosch 2608601051, Diamètre: 150 mm

Plateau de ponçage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :2608601051
Rubix :0136-5267745
EAN :3165140063074
PLATEAU PONCAGE P/PEX150/420 SOUPLE

Résumé technique

Documents

Détails articles : PLATEAU PONCAGE P/PEX150/420 SOUPLE


Accessoire de rechange de la gamme PRO de Bosch, ce plateau souple mesure 150 mm de diamètre. Il équipe la ponceuse excentrique GEX 150 AC Professional et compte 8 perforations.

Caractéristiques :
Ce plateau souple fait l'interface entre la ponceuse et le disque abrasif. Sa face auto-agrippante retient l'abrasif sans outil ni pince de serrage. Grâce à son exécution souple, il suit les formes de la pièce, à la différence d'un plateau dur ou mi-dur. Les 8 perforations laissent passer l'air et les poussières vers le système d'aspiration de la machine. Avec un diamètre de 150 mm, il reprend le format de la GEX 150 AC Professional et remplace un plateau usé ou endommagé. Livré en pochette papier-carton munie d'un trou « Euro », l'accessoire s'accroche sur un présentoir ou un panneau d'atelier.

Spécifications :
- Référence Bosch : 2 608 601 051.
- Diamètre : 150 mm.
- Exécution : souple.
- Fixation de l'abrasif : auto-agrippante.
- Nombre de perforations : 8.
- Machine compatible : GEX 150 AC Professional.
- Conditionnement : pochette en papier, carton ou carton ondulé, avec trou « Euro ».

Points forts

- La compatibilité directe avec la GEX 150 AC Professional évite toute recherche de référence équivalente.
- Le système auto-agrippant accélère le changement de grain entre deux passes.
- La souplesse du support facilite le ponçage des surfaces courbes ou moulurées.
- Le changement du seul plateau prolonge l'usage de la ponceuse sans remplacer la machine.
- Les perforations contribuent à garder une zone de travail plus propre.

Applications

Ce plateau de ponçage souple Bosch trouve sa place dans les ateliers équipés de la GEX 150 AC Professional. Sa souplesse le destine surtout aux surfaces arrondies, profilées ou légèrement bombées. Il est idéal pour varier de souplesse en fonction du matériau poncé.

Informations techniques


Attributs
Diamètre150 mm
Conditionnementpapier / carton / carton ondulé - emballage, poche, avec trou « euro »
62,39 € HT
/ unité
74,87 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours