Plateau de ponçage Bosch 2608612027, Diamètre: 150 mm

Plateau de ponçage M 14, Ø 150 mm, avec système auto-agrippant

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :2608612027
Rubix :0136-0508673
EAN :3165140632430
PLATEAU DE PONCAGE M14 SCRATCH D.150

Résumé technique

Documents

Détails articles : PLATEAU DE PONCAGE M14 SCRATCH D.150


Ce plateau de ponçage Bosch permet le montage rapide de disques de polissage grâce à son système auto-agrippant. Compatible avec la polisseuse GPO 14 CE, il s’adapte aux travaux de finition sur laque, pierre et peinture.

Caractéristiques :
Le plateau de ponçage Bosch 2608612027 est destiné aux applications de ponçage et de polissage nécessitant un changement rapide d’accessoires. Son système auto-agrippant assure une fixation fiable des disques mousse ou des peaux de mouton, tout en facilitant leur remplacement. L’ensemble est prévu pour une utilisation avec la polisseuse PRO HEAVY DUTY GPO 14 CE Professional de Bosch. 

Spécifications :
- Référence Bosch : 2 608 612 027.
- Diamètre : 150 mm.
- Filetage : M14.
- Vitesse maximale périphérique : 43 m/s.
- Vitesse de rotation maximale : 5 500 tr/min.
- Conditionnement : pochette carton et plastique.

Points forts

- Fixation rapide des disques grâce au système auto-agrippant (scratch).
- Polyvalence d’utilisation avec disques mousse ou peaux de mouton.
- Compatibilité directe avec l’outil GPO 14 CE Professional.
- Adaptation aux travaux de polissage sur différents matériaux.

Applications

Ce plateau de ponçage Bosch s’utilise dans des contextes de ponçage et de polissage sur laque, pierre et peinture. Il trouve sa place dans les ateliers de maintenance, de finition de surfaces ou de préparation avant traitement. Les usages concernent notamment les opérations réalisées avec des ponceuses excentriques équipées de disques mousse ou de peaux de mouton, sur des postes nécessitant une vitesse de rotation maîtrisée.

Informations techniques


Attributs
Diamètre150 mm
Conditionnementpapier / carton / carton ondulé - emballage, poche, avec trou « euro »
56,08 € HT
/ unité
67,30 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h