Accouplement élastique Mecaline 893487
Plateau à fixation intérieure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :893487
Rubix :X600-1486107
EAN :3660338459481



Documents
Détails articles : PLATEAU ACCOUP. PNEU INT. 140
Plateau d’accouplement à fixation intérieur (Type F)
Coupage de pneu Hub - F 140F
Informations techniques
Attributs
| Taille | 140 |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Diamètre extérieur | 311 mm |
| Couple nominal | 1881 N.m |
| Vitesse maxi | 1800 rpm |
| Décalage angulaire | 4 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
857,14 € HT
/ 2 unités
1 028,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours