Accouplement élastique Mecaline 893501
Plateau brut
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :893501
Rubix :X600-1486095
EAN :3660338459603





Documents
Détails articles : PLATEAU ACCOUP. PNEU BRUT 110
Plateau d'accouplement Pneu à re-aléser et claveter au diamètre voulu.
110 b Pilot Bore Hub
Informations techniques
Attributs
| Taille | 110 |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Diamètre extérieur | 233 mm |
| Couple nominal | 712 N.m |
| Vitesse maxi | 2300 rpm |
| Décalage angulaire | 4 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,60 € HT
/ unité
216,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours