Accouplement élastique KTR ROTEX 55 GG 7.0 22

MOYEU FONTE SPLIT-H SEPARABLE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

KTR :ROTEX 55 GG 7.0 22
Rubix :6563-1257515
Fabricant :020553150050
MOYEU FONTE SPLIT-H SEPARABLE PREALESE 22H9 P/ROTEX 55

Résumé technique

Documents

Détails articles : MOYEU FONTE SPLIT-H SEPARABLE PREALESE 22H9 P/ROTEX 55


Accouplement de transmission de puissance sans jeu, compense le désalignement axial, radial et angulaire entre deux arbres à lier. Montage et démontage simplifiés par seulement 4 vis, remplacement de l'anneau sans déplacement du moteur et de la pompe. Zone ATEX Cat. 3. Moyeu livré brut préalésé à 22 mm. Moyeu livré à l'unité sans élément d'accouplement.

Points forts

Montage et démontage simplifiés par seulement 4 vis, remplacement de l'anneau sans déplacement du moteur et de la pompe.

Informations techniques


Attributs
Taille55
Matièrefonte
Type20483150050
356,13 € HT
/ unité
427,36 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h