Références
Mecaline :HRC-230H-3020
Rubix :X600-1476727
EAN :3660338431616

Détails articles : PLATEAU ACCOUPLEMENT HRC230 EXT 3020
Les accouplements Mecaline HRC sont conçus pour être utilisés dans une grande variété d'applications générales. La version à douille conique permet un montage rapide et simple sans outils spécialisés. Les accouplements prennent en compte les désalignements angulaires, parallèles et azimuts et absorbent les chocs.
MOYEU D'ACCOUPLEMENT HRC HRC280 EXT
Points forts
Caoutchouc naturel
Applications
Transmission de puissance et désalignement d'arbre
Informations techniques
Attributs
| Taille | 230 |
|---|---|
| Matière | fonte |
| Diamètre extérieur | 225 mm |
| Type | h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,61 € HT
/ unité
108,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h