Accouplement élastique KTR ROTEX 48 GG 7.0 22
MOYEU FONTE SPLIT-H SEPARABLE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
KTR :ROTEX 48 GG 7.0 22
Rubix :6563-1257514
Fabricant :020483150050

Documents
Détails articles : MOYEU FONTE SPLIT-H SEPARABLE PREALESE 22H9 P/ROTEX 48
Accouplement de transmission de puissance sans jeu, compense le désalignement axial, radial et angulaire entre deux arbres à lier. Montage et démontage simplifiés par seulement 4 vis, remplacement de l'anneau sans déplacement du moteur et de la pompe. Zone ATEX Cat. 3. Moyeu livré brut préalésé à 22 mm. Moyeu livré à l'unité sans élément d'accouplement.
Points forts
Montage et démontage simplifiés par seulement 4 vis, remplacement de l'anneau sans déplacement du moteur et de la pompe.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 48 |
|---|---|
| Matière | fonte |
| Type | 20423150050 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
322,74 € HT
/ unité
387,29 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h