Accouplement élastique Paulstra 632217
Accouplement élastique Juboflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :632217
Rubix :0283-1009207
EAN :3661227009343
Documents
Détails articles : ACCOUPLEMENT JUBOFLEX 632217 A MOYEU AMOVIBLE
Accouplement élastique Juboflex à moyeu amovible; Couple nominal 160 m.N , couple maxi 480 m.N , vitesse maxi 4500 Tr/min; Trous de fixations diam 12 mm , trous de fixations d'entraxe 100 mm
Informations techniques
Attributs
| Taille | 142 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
808,92 € HT
/ unité
970,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours

